Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW22103
Cod. Produttore
GW22103
Cod. EAN
8011564212978

Informazioni di prodotto

Le placche della serie SYSTEM offrono soluzioni versatili e di design per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo con sistemi compatibili e intuitivi.
  • Materiali durevoli che garantiscono affidabilità nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica personalizzabile con 14 tonalità cromatiche.
  • Design moderno e sobrio che valorizza l'ambiente.
  • Materiali di qualità che assicurano lunga durata e sicurezza.

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

colore

Bianco

larghezza

116,5 mm

altezza

80 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

116,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

Produttore

Placca 3P bianco tecnopolimero Virna design moderno serie civile System

€ 2,83 x 1 pz.
(pz.)
96 pz.
Q.tà consigliata info