Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22673.2.11
Cod. Produttore
22673.2.11
Cod. EAN
8007352621824

Informazioni di prodotto

Placca 3Mx2 Vintage nichel spazzolato

Documentazione tecnica

Placca 3 moduli per due comandi Vintage, metallo, nichel spazzolato. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7048

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

7.15 mm

larghezza di montaggio

122 mm

altezza totale

90 mm

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

metallo

superficie

metallico

esecuzione della superficie

opaco

colore

acciaio inox

grado di protezione (IP)

IP00

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

Produttore

PLACCA 3MX2 VINTAGE NICHEL SPAZZOLA