Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21653.52
Cod. Produttore
21653.52
Cod. EAN
8007352418776

Informazioni di prodotto

Placca 3M ardesia a spacco

Documentazione tecnica

Placca 3 moduli, pietra naturale, ardesia a spacco

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

3

materiale

pietra

qualità del materiale

ardesia

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

naturale

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

117 mm

altezza

105 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

117 mm

altezza totale

105 mm

codice RAL (simile)

7011

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca 3M ardesia a spacco