Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14652.51
Cod. Produttore
14652.51
Cod. EAN
8007352132719

Informazioni di prodotto

Placca 2M centrali Reflex rubino

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli centrali, tecnopolimero, Reflex rubino

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

120 mm

codice RAL (simile)

3001

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca 2M centrali Reflex rubino Plana