Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14652.74
Cod. Produttore
14652.74
Cod. EAN
8007352267428

Informazioni di prodotto

Placca 2M centrali nichel perlato

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli centrali, metallo, nichel perlato

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

titanio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

120 mm

codice RAL (simile)

7048

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

PLACCA 2M CENTRALI NICHEL PERLATO