Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14652.02
Cod. Produttore
14652.02
Cod. EAN
8007352120150

Informazioni di prodotto

Placca 2M centrali avorio

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli centrali, tecnopolimero, avorio

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

120 mm

codice RAL (simile)

9002

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca 2M centrali avorio Plana