Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14642.70
Cod. Produttore
14642.70
Cod. EAN
8007352322578

Informazioni di prodotto

Placca 2M bronzo metallizzato

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli, metallo, bronzo metallizzato

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

bronzo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

80 mm

codice RAL (simile)

1036

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca 2M bronzo metallizzato Plana