Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32302
Cod. Produttore
GW32302
Cod. EAN
8011564071896

Informazioni di prodotto

PLACCA 2 P.NERO TONER PLAYBUS YOUNG
PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

profondità

8.5 mm

larghezza di montaggio

118 mm

altezza totale

86 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

altezza

86 mm

larghezza

118 mm

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

grado di protezione (IP)

IP41

codice RAL (simile)

9005

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità orizzontali

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità

1

colore

nero

Produttore

PLACCA PLAYBUS YOUNG - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA SATINATA - 2 POSTI - NERO TONER - PLAYBUS