Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21665.76
Cod. Produttore
21665.76
Cod. EAN
8007352423855

Informazioni di prodotto

Placca 10in nero diamante

Documentazione tecnica

Placca 10 in, cristallo, nero diamante

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

esecuzione della superficie

brillante

colore

nero

larghezza

345 mm

altezza

250 mm

profondità

16 mm

larghezza di montaggio

345 mm

altezza totale

250 mm

codice RAL (simile)

9005

direzione di montaggio

orizzontale

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

Produttore

Placca 10in nero diamante