› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

PLACC PRESA DATI DOPPIA BIANCO POLA

Cod. Rexel MRTMTN466619
Cod. Produttore MTN466619
Cod. EAN 3606485005157

Informazioni principali

PLACCA PRESA DATI DOPPIA BIANCO POLARE

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

piastra centrale

campo per dicitura

con campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

senza alogeni

colore

Bianco

direzione di uscita

diritto

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

67 mm

codice RAL (simile)

9010

con parapolvere

altezza dell'apparecchio

67 mm

impiego

UAE/IAE

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

adatto per numero di prese/prese mobili

2

profondità dell'apparecchio

10 mm

PLACC PRESA DATI DOPPIA BIANCO POLA