› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

Cod. Rexel PHPLS908
Cod. Produttore PLS908
Cod. EAN 8711500950901

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tipo attacco: 2 pin
  • Emissione: Raggi UV onda lunga
  • Applicazioni: Rilevamento e analisi
  • Alimentazione: Elettromagnetica
  • Attacco: Plug-in/pull-out
  • Serie: PL-S Blacklight Blue
  • Uso: Effetti speciali e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PL-S Blacklight Blue è una lampada fluorescente compatta speciale a basso wattaggio, che emette raggi UV a onda lunga per scopi di rilevamento e analisi in ambiti quali architettura, controllo delle banconote, scienza forense, settore alimentare, medicina, mineralogia e filatelia e per applicazioni quali effetti speciali in locali, discoteche e teatri e illuminazione di insegne. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico, mentre la versione la 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico. Entrambe le versioni sono fornite con un attacco "plug-in/pull-out".

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

9 W

attacco lampada

G23

lunghezza totale

167,5 mm

diametro

28 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

3000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-A

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

60 ... 60 V

Serie

PL S Blacklight Blue

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC