Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLL3601
Cod. Produttore
PLL3601
Cod. EAN
8711500868893

Informazioni di prodotto

UV-B Narrowband PL-L/PL-S - UV lamp - Consumo energetico: 36 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Più di 400 studi clinici indipendenti hanno dimostrato che il trattamento con la banda stretta UVB è più sicuro e più efficace di qualsiasi altro trattamento della sua categoria. Le lampade installate in tali sistemi di trattamento fototerapico emettono solo una banda di frequenza, molto stretta, dalla larghezza di banda" B "dello spettro UV (Da 290 a 315). Philips offre lampade con una gamma d'onda stretta compresa tra 305 e 315 nm, che raggiunge i 311 nm. Questo rende queste lampade molto adatte ai sistemi di fototerapia UV-B a banda stretta che trattano le malattie della pelle come la psoriasi e la vitiligine. Le versioni PL-L / PL-S offrono ulteriore libertà di progettazione poiché sono lampade compatte single-ended. Ulteriore flessibilità è assicurata in quanto queste lampade utilizzano gli stessi attacchi delle lampade di illuminazione generali e utilizzano anche gli stessi reattori universali. N.B .: Le nostre lampade UVB NON sono registrate dalla FDA come dispositivi medici in quanto non sono imballate o etichettate per la distribuzione commerciale per scopi sanitari.

potenza della lampada

36 W

attacco lampada

2G11

lunghezza totale

416,6 mm

diametro

39 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

2000 h

tipo di radiazione UV

UV-B

adatto per applicazioni mediche

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

101 ... 111 V

Serie

UV B Narrowband PL L PL S

Produttore

PL-L 36W/01/4P 1CT/25