› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

PL-L 18W/10/4P 1CT/25

Cod. Rexel PHPLL1810
Cod. Produttore PLL1810
Cod. EAN 8711500260185

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Tensione nominale: 58 V
  • Corrente lampada: 0,375 A
  • Attacco: 2G11
  • Forma lampadina: 2xT16
  • Vita utile nominale: 5.000 ore
  • Marchio CE: Sì
  • Serie: Actinic BL PL-S/PL-L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

18 W

attacco lampada

2G11

lunghezza totale

225 mm

diametro

39 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-A

adatto contro gli insetti

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

53 ... 63 V

Serie

Actinic BL PL S PL L

PL-L 18W/10/4P 1CT/25