Prodotti /

Cod. Rexel
B54042-3009
Cod. Produttore
4042-3009

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e versatile, progettata per semplificare l’installazione e garantire risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design compatto
  • Corrente costante a 700 mA per una connessione stabile
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con potenza di 26 W
  • Illuminazione uniforme e calda a 3000 K
  • Lunga durata della tecnologia LED per minori costi di manutenzione
Lampada LED PL con potenza di 26 watt e corrente di 700 mA, caratterizzata da una temperatura colore di 3000 K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. La sua tecnologia LED assicura un basso consumo e una lunga durata, rendendola una soluzione versatile per diversi ambienti. Descrizione del produttore: Plafoniera LED compatta da 26 watt con corrente costante di 700 mA e temperatura colore di 3000 K, ideale per un'illuminazione efficiente e calda. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, questa plafoniera è adatta per ambienti interni che richiedono una luce confortevole e duratura. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una resa luminosa ottimale, contribuendo a ridurre i costi energetici mantenendo elevati standard di qualità luminosa.

Produttore

Plafoniera LED 26W 700mA 3000K luce calda risparmio energetico interni