Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLEC60036832
Cod. Produttore
PLE60033830
Cod. EAN
4099854726866

Informazioni di prodotto

Pannello da incasso 600x600 mm con tecnologia a basso consumo, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Driver esterno per una facile e flessibile installazione
  • Accessori per diverse opzioni di montaggio
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a 100 lm/W di efficienza luminosa
  • Luce a ridotto scintillio per maggior comfort visivo
  • Durata fino a 50.000 ore con garanzia di 3 anni
Descrizione del produttore: Pannelli da incasso quadrati, 600 x 600 mm. Caratteristiche del prodotto: Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficacia del sistema di 100 lm/W. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Dispositivo di controllo esterno incluso.

Serie

PANEL_ECO_600

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Pannello LED incasso 600x600 mm 33W 830 luce calda 100 lm/W uffici corridoi

€ 33,95 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info