Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCOB14008404
Cod. Produttore
PLCOB140084040G2
Cod. EAN
4052899621350

Informazioni di prodotto

PrevaLED© COIN 50 COB G2 1400-840-40D-G2
Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche del prodotto:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 1500 lm
  • Beam angle: 15°, 24°, 40°
  • Classe di protezione: IP20
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Replaceable front cover to maximize optics flexibility and future extension
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Aree di applicazione:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Adatto per applicazioni in interni
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .

    Serie

    PrevaLED___COIN_50_COB_G2

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    PL-CN50-COB-1400-840-40D-G2 FS1