› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PKZM01-1 INT PROT COM. A PULSANTI 1

Cod. Rexel KM278479
Cod. Produttore 278479
Cod. EAN 4015082784799

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni montaggio: 45mm
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Protezione: contro mancanza di fase
  • Fissaggio: a vite o scatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM01, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

93 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,25 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,12 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,63 ... 1 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

15,5 ... 15,5 A

Serie

Moeller series

PKZM01-1 INT PROT COM. A PULSANTI 1