Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM88915
Cod. Produttore
088915
Cod. EAN
4015080889151

Informazioni di prodotto

PKZM0-6,3-T PROTEZIONE TRASFORM. 6,3 A

Documentazione tecnica

Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

corrente nominale permanente Iu

6.3 A

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 A 6.3 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

141 A 141 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

montaggio su guida a DIN opzionale

segnalatore di intervento presente

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

apparecchio completo con unità di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore automatico protezione trasformatori 6,3A 3 poli IP20 montaggio 45mm