Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120938
Cod. Produttore
120938
Cod. EAN
4015081187683

Informazioni di prodotto

PKZ-SOL20 INT. DI PROT. STRINGA 20A 900V DC

Documentazione tecnica

Gli interruttori automatici di stringa PKZ-SOL costituiscono l'alternativa senza fusibili per la protezione dei moduli PV dalle correnti di cortocircuito. Grazie al range di intervento variabile possono essere regolati in modo ottimale in base all'effettiva corrente di cortocircuito di una stringa. Con lo sganciatore di minima tensione ritardato P-SOL-XUV, disponibile in via opzionale, è possibile una disinserzione da remoto, ad esempio in caso di intervento dei vigili del fuoco

corrente nominale permanente Iu

20 A

tensione nominale

900 V 900 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14 A 20 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

120 A 120 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per montaggio su guida a cappello

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

apparecchio completo con unità di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP00

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore automatico stringa PKZ-SOL20 20A 900V DC protezione moduli fotovoltaici