Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM236873
Cod. Produttore
236873
Cod. EAN
4015082368739

Informazioni di prodotto

PKN4-6/1N/C/003 MTD 1N 6A C 0,03 4,5KA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico differenziale combinato, PKN4, 1 polo+N, caratteristica d'intervento: C, corrente nominale In: 6 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale d'intervento differenziale: 0,03 A, sensibile alle correnti alternate, insensibilità alle correnti di picco fino a 250 A, interruttori per applicazioni residenziali e settore terziario

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

PKN4-6/1N/C/003 MTD 1N 6A C 0,03 4,