Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM237167
Cod. Produttore
237167
Cod. EAN
4015082371678

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico a corrente residua PKN4, ideale per applicazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto 1 polo+N
  • Risparmio di tempo con caratteristiche standardizzate
  • Alta affidabilità con potere d'interruzione 4,5 kA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e correnti differenziali
  • Maggiore sicurezza grazie alla sensibilità a correnti impulsive
  • Risparmio energetico e prevenzione guasti elettrici

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 32 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale d'intervento differenziale: 0,3 A, sensibile a corrente impulsiva, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttori per applicazioni residenziali e settore terziario

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

32 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

PKN4-32/1N/C/03-A MTD 1N 32A C 0,3

€ 92,11 x 1 pz.
(pz.)