Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM236940
Cod. Produttore
236940
Cod. EAN
4015082369408

Informazioni di prodotto

PKN4-10/1N/C/03-A MTD 1N 10A C 0,3 4,5KA -A

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 10 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale d'intervento differenziale: 0,3 A, sensibile a corrente impulsiva, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttori per applicazioni residenziali e settore terziario

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore automatico corrente residua RCBO PKN4 1P+N 10A C 0,3A 4,5kA residenziale e terziario