Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121728
Cod. Produttore
121728
Cod. EAN
4015081195381

Informazioni di prodotto

PKE-XTUA-4 SGANCIATORE 1-4A PER PKE

Documentazione tecnica

PKE-XTUA-4 SGANCIATORE 1-4A PER PKE121728 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000617 - Blocco di intervento per interruttore di potenza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 A 4 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

15.5 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

62 A

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

Serie

Moeller_series

Produttore

Sganciatore elettrico 1-4A per interruttore potenza PKE uso industriale