Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121729
Cod. Produttore
121729
Cod. EAN
4015081195398

Informazioni di prodotto

PKE-XTUA-12 SGANCIATORE 3-12A PER PKE

Documentazione tecnica

Unità di sgancio elettronica per protezione motore secondo IEC60947-4-1 per apparecchio base PKE12 / PKE32, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile. Interfaccia per il collegamento a SmartWire-DT per comando decentrato e valutazione (stato, segnalazioni di sgancio, consumo di corrente). Apparecchio universale, approvazione ATEX

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

3 A 12 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

46.5 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

186 A

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

Serie

Moeller_series

Produttore

Sganciatore elettronico protezione motore 3-12A PKE12/PKE32 con interfaccia SmartWire-DT e approvazione ATEX