Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121727
Cod. Produttore
121727
Cod. EAN
4015081195374

Informazioni di prodotto

PKE-XTUA-1,2 SGANCIATORE 0,3-1,2A PER PKE

Documentazione tecnica

Unità di sgancio elettronica per protezione motore secondo IEC60947-4-1 per apparecchio base PKE12, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile. Interfaccia per collegamento a SmartWire-DT. Dispositivo universale, approvazione ATEX

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.3 A 1.2 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

4.65 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

18.6 A

corrente nominale permanente Iu

1.2 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

ritardato

Serie

Moeller_series

Produttore

Sganciatore elettronico PKE-XTUA 0,3-1,2A protezione motore sovraccarico fase ATEX SmartWire-DT