Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455122A-830-
Cod. Produttore
0455122A-830-21
Cod. EAN
8054378423178

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31W
  • Accensione: ON/OFF
  • Tipo: Bidirezionale
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Design: Compatto ed elegante
  • Durata: Alta qualità materiali
  • Distribuzione luce: Uniforme
  • Serie: PIXOL150
PIXOL150 PAR è una lampada bidirezionale con potenza di 31 watt, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e pronta all'uso. Questo prodotto è idoneo per l'installazione su diverse superfici, assicurando facilità di montaggio e adattabilità agli ambienti elettrici. La sua struttura è studiata per un controllo semplice dell'accensione e spegnimento, ottimizzando l'uso energetico e la praticità. Ideale per applicazioni che richiedono una luce direzionale e affidabile. Descrizione del produttore: Il PIXOL150 PAR 31W XB/XB BIDIR. ON/OFF è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di vari ambienti. Con una potenza di 31 watt, questa lampada offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua tecnologia di accensione ON/OFF garantisce un funzionamento semplice e intuitivo, permettendo di controllare la luce con facilità. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per resistere all'uso quotidiano, garantendo così una lunga durata nel tempo. La sua forma elegante e compatta si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendola una scelta ideale per chi cerca funzionalità e design. Inoltre, il design bidirezionale consente una distribuzione uniforme della luce, migliorando l'atmosfera di qualsiasi ambiente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2380 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1228 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

PIXOL150 PAR 31W lampada LED bidirezionale compatta ON/OFF per uso residenziale e commerciale