Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455106B83016
Cod. Produttore
0455106B-830-16
Cod. EAN
8054378013942

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31W
  • Controllo: DALI
  • Design: Bidirezionale
  • Applicazioni: Commerciali/Residenziali
  • Efficienza: Alta
  • Durabilità: Materiali qualità
  • Distribuzione: Luce uniforme
  • Serie: PIXOL150
PIXOL150 PAR+ è un apparecchio di illuminazione professionale dotato di una lampada da 31W con tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato. Progettato per un'installazione versatile su diverse superfici, garantisce un'illuminazione bidirezionale efficiente e di alta qualità. La presenza della lampada inclusa assicura una soluzione completa e pronta all'uso, ideale per ambienti che richiedono prestazioni luminose precise e affidabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il PIXOL150 PAR+ 31W AS/UB BIDIR. DALI è una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione, progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 31W, questo apparecchio è ideale per ambienti commerciali e residenziali, offrendo una luminosità eccellente e una distribuzione uniforme della luce. La sua compatibilità con il protocollo DALI consente un controllo intelligente e flessibile, permettendo di gestire l'illuminazione in modo personalizzato e dinamico. Il design bidirezionale del prodotto migliora ulteriormente la versatilità, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il PIXOL150 assicura durabilità e prestazioni elevate nel tempo, rappresentando una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1448 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

PIXOL150 PAR+ 31W lampada DALI bidirezionale illuminazione professionale ambienti commerciali e residenziali