Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455106B83011
Cod. Produttore
0455106B-830-11
Cod. EAN
8054378013140

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31W
  • Controllo: DALI
  • Tipo: BIDIR.
  • Serie: PIXOL150
  • Montaggio: semplice e versatile
  • Distribuzione luce: uniforme
  • Uso: commerciale e residenziale
  • Efficienza: elevata
PIXOL150 PAR+ è una lampada a LED da 31W con tecnologia DALI, progettata per offrire un'illuminazione bidirezionale efficiente e versatile. È inclusa con la lampada stessa e adatta per l'installazione su diverse superfici, garantendo un'ottima integrazione negli impianti elettrici. Questa soluzione combina risparmio energetico e prestazioni elevate, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità e controllo digitale avanzato. Descrizione del produttore: Il PIXOL150 PAR+ 31W AS/UB BIDIR. DALI è un dispositivo di illuminazione innovativo progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità. Con una potenza di 31W, questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione di qualità superiore, garantendo un'efficienza energetica ottimale. La tecnologia DALI consente un controllo preciso della luce, facilitando la regolazione dell'intensità luminosa e la creazione di atmosfere personalizzate. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono adatto a vari ambienti, sia commerciali che residenziali. Il sistema di montaggio è semplice e versatile, permettendo un'installazione rapida e sicura. Grazie alla sua capacità bidirezionale, il PIXOL150 offre una distribuzione della luce uniforme, migliorando l'illuminazione degli spazi interni. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca una soluzione di illuminazione moderna e funzionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1448 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

PIXOL150 PAR+ 31W illuminazione LED bidirezionale con controllo DALI per ambienti commerciali e residenziali