Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455122A83016
Cod. Produttore
0455122A-830-16
Cod. EAN
8054378423161

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31W
  • Tipo lampada: PAR
  • Funzione: ON/OFF
  • Direzionalità: BIDIR.
  • Serie: PIXOL150
  • Applicazioni: Professionali e residenziali
  • Design: Compatto ed elegante
  • Affidabilità: Materiali di alta qualità
PIXOL150 PAR 31W XB/XB è una lampada bidirezionale con accensione e spegnimento, progettata per un'installazione versatile su diverse superfici. Include la lampada e offre un'illuminazione efficiente e mirata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e qualità luminosa. Descrizione del produttore: Il PIXOL150 PAR 31W XB/XB BIDIR. ON/OFF è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e residenziali. Con una potenza di 31W, offre un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per spazi che richiedono una visibilità ottimale. La sua tecnologia di accensione ON/OFF garantisce un facile utilizzo, rendendo questo prodotto adatto per applicazioni quotidiane. Realizzato con materiali di alta qualità, il PIXOL150 è progettato per resistere nel tempo, assicurando prestazioni affidabili. La sua struttura compatta e il design elegante lo rendono un'aggiunta esteticamente gradevole a qualsiasi ambiente. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, dalle sale conferenze agli spazi commerciali, fino agli ambienti domestici. Con il PIXOL150, l'illuminazione diventa una soluzione semplice e efficace per ogni esigenza.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2380 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1228 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

PIXOL150 PAR 31W illuminazione intensa compatta ON/OFF per ambienti professionali e residenziali