Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455006A83011
Cod. Produttore
0455006A-830-11
Cod. EAN
8054378011726

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31W
  • Funzione: ON/OFF
  • Materiali: Resistenti
  • Tensione: Compatibile vari
  • Design: Ergonomico moderno
  • Illuminazione: Efficace uniforme
  • Applicazioni: Domestiche/prof.
  • Serie: PIXOL150 PAR+
La lampada PIXOL150 PAR+ da 31W è un apparecchio elettrico progettato per offrire un'illuminazione efficace e versatile. Include una lampada integrata che garantisce prestazioni ottimali sin dall'installazione. È idonea per il montaggio su diverse superfici, rendendola adatta a molteplici ambienti e applicazioni elettriche. Questo prodotto combina efficienza energetica e facilità d'uso grazie al sistema di accensione e spegnimento semplice e immediato, ideale per soluzioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il PIXOL150 PAR+ 31W è un interruttore di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La sua funzione ON/OFF garantisce un controllo semplice e diretto, rendendolo ideale per ambienti domestici e professionali. Questo interruttore è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e sicurezza nel tempo. La sua compatibilità con diverse tensioni di alimentazione lo rende versatile e adatto a molteplici installazioni. Il design ergonomico e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo non solo funzionalità ma anche un'estetica gradevole. Con un'illuminazione di 31W, il PIXOL150 PAR+ è perfetto per illuminare spazi ampi, garantendo un'illuminazione efficace e uniforme.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

PIXOL150 PAR+ 31W AS UNID. ON/OFF