Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454122A83023
Cod. Produttore
0454122A-830-23
Cod. EAN
8054378074349

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR. ON/OFF
PIXOL110 è un apparecchio di illuminazione progettato per garantire un'illuminazione efficace e versatile. Dotato di lampada PAR da 14W, offre un fascio luminoso bidirezionale con accensione e spegnimento semplice. Questo prodotto è idoneo per l'installazione su diverse superfici, assicurando un'ottima integrazione in vari ambienti elettrici. La presenza della lampada inclusa rende l'installazione immediata e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Il dispositivo PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR è un interruttore di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 14 watt, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e direzionabile. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo modello è dotato di una funzionalità ON/OFF, che consente un facile controllo dell'illuminazione in base alle necessità. La sua compatibilità con diverse configurazioni di installazione lo rende un'ottima scelta per ambienti residenziali e commerciali. Grazie al design elegante e funzionale, il PIXOL110 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo non solo praticità ma anche un tocco di stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1280 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

686 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

PIXOL110 PAR 14W lampada bidirezionale compatta per illuminazione versatile ambienti residenziali e commerciali