Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80454006A-840-
Cod. Produttore
0454006A-840-21
Cod. EAN
8054378009914

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14W
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo: Dispositivo illuminazione
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto ed elegante
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Serie: PIXOL110 PAR+
  • Durabilità: Resistente nel tempo
Lampada LED compatta da 14W con attacco PAR, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Include la lampada e risulta idonea per l'installazione su diverse superfici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa di qualità con basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Il PIXOL110 PAR+ 14W AS è un dispositivo di illuminazione versatile, progettato per offrire un'illuminazione efficace e di alta qualità. Con una potenza di 14W, è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di luce affidabile. La sua funzione ON/OFF consente un controllo semplice e diretto dell'illuminazione, rendendolo perfetto per ambienti domestici e professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il PIXOL110 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta e il design elegante lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto, senza compromettere l'estetica. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e funzionale, capace di soddisfare diverse esigenze. Con il PIXOL110 PAR+ 14W AS, ogni spazio può essere illuminato in modo ottimale, creando l'atmosfera desiderata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1300 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1300 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

PIXOL110 PAR+ 14W illuminazione LED compatta versatile per uso domestico e professionale