Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454122A83011
Cod. Produttore
0454122A-830-11
Cod. EAN
8054378422379

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR. ON/OFF
Lampada PAR con potenza di 14 watt, caratterizzata da un fascio luminoso bidirezionale e dotata di interruttore on/off integrato. Progettata per un'installazione versatile su diverse superfici, include la lampada stessa per un'immediata messa in funzione. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e funzionale. Descrizione del produttore: Il PIXOL110 PAR 14W XB/XB BIDIR. ON/OFF è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Questo prodotto è caratterizzato da una potenza di 14W, che garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua struttura bidirezionale consente una distribuzione della luce versatile, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il PIXOL110 è progettato per resistere nel tempo, offrendo affidabilità e sicurezza. La tecnologia ON/OFF facilita un utilizzo intuitivo, rendendo questo prodotto adatto a qualsiasi tipo di installazione. Con un design elegante e moderno, si integra armoniosamente in ogni contesto, migliorando l'estetica degli spazi. Scegliere il PIXOL110 significa optare per un'illuminazione sostenibile e di alta qualità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1280 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

686 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

PIXOL110 PAR 14W illuminazione bidirezionale ON/OFF per ambienti commerciali e residenziali