Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80454121A83011
Cod. Produttore
0454121A-830-11
Cod. EAN
8054378422317

Informazioni di prodotto

PIXOL110 PAR 14W WB/WB BIDIR. ON/OFF
PIXOL110 è un apparecchio di illuminazione bidirezionale caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni su diverse superfici. Dotato di una lampada PAR da 14W inclusa, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili e facilità di utilizzo grazie al comando ON/OFF integrato. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la compatibilità con ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione precise e durature. Descrizione del produttore: Il PIXOL110 PAR 14W WB/WB BIDIR. ON/OFF rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per garantire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo utilizza una lampada da 14W, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità. La sua struttura bidirezionale consente di dirigere la luce in più direzioni, offrendo una distribuzione uniforme e una maggiore flessibilità nell'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, il PIXOL110 è progettato per resistere nel tempo, garantendo affidabilità e durata. La finitura bianca e nera conferisce un aspetto moderno e raffinato, rendendolo perfetto per vari contesti, dall'uso domestico a quello commerciale. La funzionalità ON/OFF facilita l'uso quotidiano, permettendo un controllo semplice e immediato dell'illuminazione. Con il PIXOL110, l'eleganza si unisce alla funzionalità, creando un'illuminazione che soddisfa le esigenze più elevate.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

diametro esterno

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

520 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

279 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

PIXOL110 apparecchio illuminazione bidirezionale compatto lampada PAR 14W ON/OFF uso domestico e commerciale