Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80854010A-840-
Cod. Produttore
0854010A-840-16
Cod. EAN
8054378425776

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Tipo fascio: Unidirezionale
  • Altezza: 700 mm
  • Finitura: Wood
  • Serie: PIXOL
  • Uso: Interni
  • Controllo: Casambi compatibile
  • Design: Elegante e minimale
Portalampada dotato di piastra d'appoggio per una facile installazione e protezione della superficie. Il corpo è realizzato con materiali resistenti e di qualità, garantendo durata e sicurezza nell'uso. Include una lampada unidirezionale da 10W con altezza di 700 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza luminosa e affidabilità. Questo prodotto combina funzionalità e robustezza, risultando adatto per ambienti che necessitano di soluzioni di illuminazione pratiche e sicure. Descrizione del produttore: L'apparecchio a parete per progetti coordinati. Apparecchio a parete perfetto per l’illuminazione di interni dal design elegante, capace di esaltare i volumi dell'ambiente in cui si inserisce e di modellare gli spazi in maniera funzionale, assicurando un’illuminazione ultra confortevole. PIXOL è una serie che comprende, oltre agli apparecchi a parete da interni, anche apparecchi a plafone, apparecchi a facciata per esterno, paletti luminosi e proiettori, permettendo di realizzare progetti illuminotecnici che combinano in maniera coordinata illuminazione di interni e di esterni. Design: compatto, elegante e minimale, ispirato alla semplicità della forma del quadrato. Versatilità: ampia scelta di colorazioni e ottiche mono e bidirezionali a diverse ampiezze di fascio. Applicazioni: illuminazione decorativa di interni residenziali, alberghieri e retail. Disponibile con Casambi e altri moderni sistemi di controllo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Estremità libera

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

110 mm

numero di poli

3

lunghezza

700 mm

altezza/profondità

210 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

590 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

590 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

PIXOL110 apparecchio a parete 10W unidirezionale design compatto per interni residenziali alberghieri retail