Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302900528
Cod. Produttore
302900528
Cod. EAN
6954273632434

Informazioni di prodotto

Pistone elettrico in acciaio inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pistone elettrico in acciaio inox DS-K4T100 è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una capacità di carico di 800 kg, rappresenta la soluzione ideale per applicazioni che richiedono una robustezza e una resistenza superiori. Realizzato in acciaio inox, questo pistone offre una protezione ottimale contro la corrosione, assicurando una lunga durata anche in ambienti difficili. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni. Inoltre, la sua funzionalità è garantita da un design innovativo che facilita l'azionamento e la commutazione. Questo pistone è un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. Con il DS-K4T100, ogni operazione diventa più fluida e sicura, rendendolo un investimento strategico per ogni progetto.

materiale

Acciaio inossidabile

colore di base

Acciaio inox

Piastra base di larghezza

35 mm

Piastra base di lunghezza

205 mm

Scarico del bullone

16 mm

Larghezza bullone

16 mm

Fissaggio nascosto

Produttore

Pistone elettrico acciaio inox DS-K4T100 capacità 800 kg uso industriale resistente corrosione