Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Utensili › Elettroutensili › Varie Elettroutensili Portatili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Pistola incollatrice ad alta temperatura 195°C.
Caratteristiche:
Tensione
220 V
Diametro max. del punteruolo
11 mm
frequenza
50 ... 50 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile