› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA12

Cod. Rexel ICSSA120-2
Cod. Produttore SSA120-2
Cod. EAN 8014212243560

Informazioni principali

  • Diametro cavi max: 120 mm
  • Pressione esercizio: 625 bar
  • Portata bassa pressione: 18,3 cm³/corsa
  • Portata alta pressione: 2 cm³/corsa
  • Capacità serbatoio: 1200 ml
  • Temperatura impiego: -20°C a +40°C
  • Serie: SSA
  • Avanzamento: doppio pistone idraulico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 120 mm.

Caratteristiche:

  • Costruzione leggera e compatta
  • Peso ridotto grazie all'impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione
  • Dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocita'
  • Facilita' d'impiego ed elevata stabilita' grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo
  • Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico
  • Controllo pressione mediante manometro
  • Ritorno manuale in qualsiasi posizione
  • Innesto rapido girevole con tappo antipolvere
  • Pressione d'esercizio: 625 bar (62.5 MPa)
  • Portata bassa pressione: 18,3 cm3/corsa
  • Portata alta pressione: 2 cm3/corsa
  • Capacita' serbatoio:1200 ml
  • Temperatura d'impiego: -20°C fino a +40°C.

Dotazione:

  • Pompa a pedale - FPI63-SSA
  • Testa oleodinamica da taglio 120 mm con tubo flessibile ad alta pressione isolato, lunghezza 10,5 m
  • Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell'intera apparecchiatura

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

120 mm

isolato

lunghezza totale

508 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

con isolamento di protezione 1000 V

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Altro

ganasce taglienti sostituibili

DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA12