Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHNKE50
Cod. Produttore
HNKE50
Cod. EAN
8016692554273

Informazioni di prodotto

Strumento compatto e maneggevole, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle manopole ergonomiche antiscivolo
  • Dispositivo di fine corsa regolato in fabbrica per un controllo ottimale della compressione
  • Dispositivo di emergenza per la riapertura delle testine in caso di necessità, che previene errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e sicure per un migliore risparmio energetico
  • Materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza nel tempo
Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

lunghezza

235 mm

gamma AWG

3 1.0

adatto per

bussole d'estremità per cavi

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

25 mm² 50 mm²

stampo per pressatura

pressaggio trapezoidale

esecuzione/azionamento

meccanico

Produttore

Pinza tubetti terminali sez. 25-35 compatta maneggevole con testine acciaio e manopole antiscivolo