Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC11092
Cod. Produttore
11092
Cod. EAN
8014212034496

Informazioni di prodotto

Pinza universale "UNYX ISOpiù" tutta isolata 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Tagliente extralungo in acciaio legato e temprato, trattamento anticorrosivo dei taglienti, adatto per tagliare cavi flessibili in Cu/Al fino ad una sezione di 16 mmq, zona di presa con 8 incavi per l'utilizzo su cavi.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

peso

145 g

lunghezza

186 mm

con isolamento di protezione 1000 V

taglio sporgente

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

20 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

33 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

20 mm

Testato VDE