› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

PINZA UNIVERSALE 200 INT 2K

Cod. Rexel IC1201200
Cod. Produttore 1201200
Cod. EAN 8014212316554

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000V
  • Certificazioni: IEC60900, VDE/GS
  • Tipo: Pinza universale
  • Serie: IC1201200
  • Isolamento: Idoneo lavori sotto tensione
  • Design: Testa arrotondata laterale
  • Capacità: 200 INT 2K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Testa arrotondata lateralmente.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

peso

290 g

lunghezza

200 mm

con isolamento di protezione 1000 V

taglio sporgente

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

43 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

26 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

10 mm

Testato VDE

PINZA UNIVERSALE 200 INT 2K