Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
IC1201160
Cod. Produttore
1201160
Cod. EAN
8014212316516

Informazioni di prodotto

  • Serie: IC1201160
  • Tensione max: 1000V
  • Norma: IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Tipo: Pinza universale
  • Impugnatura: Isolata 2K
  • Design: Testa arrotondata
  • Uso: Lavori sotto tensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Testa arrotondata lateralmente.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

peso

220 g

lunghezza

170 mm

con isolamento di protezione 1000 V

taglio sporgente

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

35 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

22 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

8 mm

Testato VDE

Produttore

PINZA UNIVERSALE 160 INT 2K