› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

PINZA SPELLAFILI 0,03 - 16 MM

Cod. Rexel ICAB16
Cod. Produttore AB16
Cod. EAN 8014212292865

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: ICAB16
  • Spellatura: 0,03 - 16 mm
  • Taglio integrato: Sì
  • Uso: Cavi flessibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Idoneo per spellatura di cavi flessibili, lunghezza di spellatura regolabile, dispositivo di taglio integrato

Caratteristiche tecniche

lama intercambiabile

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

6

sezione zona di asportazione isolamento

0,03 ... 16 mm²

PINZA SPELLAFILI 0,03 - 16 MM