Prodotti /

Cod. Rexel
ICAV8203
Cod. Produttore
AV8203
Cod. EAN
8014212012609

Informazioni di prodotto

Pinza spelafili autoregolabile 6-16mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per qualsiasi tipo di cavo con sezione da 6 a 16 mmq, particolarmente adatto per cavi schermati

lama intercambiabile

Min. AWG-size

10

Max. AWG-size

6

sezione zona di asportazione isolamento

6 ... 16 mm²