Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC2503201
Cod. Produttore
2503201
Cod. EAN
8014212033239

Informazioni di prodotto

Pinza meccanica per capicorda preisolati 0,5-6mmq isolata 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e non isolati.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche:

  • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione ed apertura automatica dei manici solo a compressione ultimata
  • forza necessaria per la compressione ridotta
  • dispositivo di rilascio consente la riapertura della pinza prima della sua chiusura totale
  • zona di compressione con marcature per il corretto posizionamento
  • testa della pinza completamente protetta con materiale isolante contro i contatti accidentali (ad eccezione della zona di pressatura).

Pinza idonea per un utilizzo a basse temperature molto basse fino a -40°C.

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Intaglio

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

3

sezione

0,5 ... 6 mm²

Produttore

PINZA PER CRIMPATURA 0,5-1 -1,5 -2,