Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790010
Cod. Produttore
BIZ790010
Cod. EAN
3700420312987

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: collari inox 4,5-12mm
  • Funzione: stringere e tagliare
  • Lunghezza pinza: 21,5 cm
  • Altezza pinza: 4,5 cm
  • Profondità pinza: 13,2 cm
  • Peso netto: 0,57 kg
  • Peso lordo: 0,62 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza professionale progettata per stringere e tagliare collari in acciaio inox con larghezza da 4,5 a 12 mm. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell'uso intensivo. Impugnature ergonomiche assicurano comfort e precisione durante l'applicazione, rendendo più semplice e veloce il fissaggio dei collari inox in ambito elettrico e industriale. Strumento indispensabile per lavori di assemblaggio e manutenzione che richiedono un serraggio sicuro e pulito. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Pinza per fascette, ideale per stringere e tagliare fascette in inox e larghe 4,5-12 mm.

materiale della fascetta

Acciaio inox

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Manuale

Materiale dell'utensile

Plastica

larghezza della fascetta fermacavi

4,5 ... 12 mm

Produttore

Pinza collari inox 4,5-12 mm ergonomica per installazioni industriali

€ 158,70 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info