› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio nere UV 190x4 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ300011
Cod. Produttore BIZ300011
Cod. EAN 3700420310112

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 190 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,24 mm
  • Ø serraggio min: 4 mm
  • Ø serraggio max: 49 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio nere in poliammide 6.6, con dimensioni di 190 mm di lunghezza e 4.8 mm di larghezza. Progettate per offrire una resistenza alla trazione fino a 220 N, garantiscono un fissaggio sicuro e duraturo per applicazioni elettriche e di cablaggio. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla normativa EN IEC 62275, con un grado di infiammabilità UL94 V-2. Possono essere utilizzate in un intervallo di temperatura da -40 a +85 °C, con temperatura di installazione a 0 °C. La fascetta è adatta per serraggi con diametro minimo di 4 mm e massimo di 49 mm, ideale per organizzare e fissare cavi in modo efficiente e ordinato. Il prodotto è confezionato in sacchetti da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 190 x 4,8 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

190 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,24 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

4 ... 49 mm

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascette cablaggio nere UV 190x4 mm per impianti elettrici
€ 0,047 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
120 pz.
Q.tà consigliata info