Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300013
Cod. Produttore
BIZ300013
Cod. EAN
3700420310136

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 292 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,17 mm
  • Ø serraggio min: 7 mm
  • Ø serraggio max: 82 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Serie: Unity ORIGIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette di cablaggio realizzate in poliammide 6.6 di colore nero, con dimensioni di 292 mm di lunghezza, 3.6 mm di larghezza e uno spessore di 1.17 mm. Progettate per garantire un'elevata resistenza alla trazione fino a 180 N, assicurano un serraggio affidabile su diametri compresi tra 7 e 82 mm. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla norma EN IEC 62275, con classificazione di infiammabilità UL94 V-2. Queste fascette sono indicate per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità anche in condizioni ambientali variabili, con un intervallo di temperatura di utilizzo da -40 a +85 °C. La confezione contiene 100 pezzi, ideali per il cablaggio professionale e sicuro di impianti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 292 x 3,6 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

292 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,17 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

7 ... 82 mm

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Serie

Unity ORIGIN

Produttore

Fascette cablaggio nere UV 292x3, resistenti esterno interno

€ 0,0588 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
130 pz.
Q.tà consigliata info