› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta inox 500x7,9mm bloccaggio a scatto per installazioni corrosive

Cod. Rexel BLBIZ300124
Cod. Produttore BIZ300124

Informazioni principali

  • Lunghezza: 500 mm
  • Larghezza: 7,9 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Resistenza trazione: 1200 N
  • Ø max serraggio: 152 mm
  • Temperatura: -80°C a +540°C
  • Chiusura: a sfera
  • Serie: Biz Colliers

Descrizione del prodotto

Fascetta di cablaggio realizzata in acciaio inox AISI 304 di alta qualità, con dimensioni di 500 mm di lunghezza e 7,9 mm di larghezza, ideale per applicazioni in ambienti corrosivi come industrie alimentari, chimiche, lattiere e ospedali. Questa fascetta presenta un’elevata resistenza alla trazione di 1200 N e può essere serrata manualmente grazie alla chiusura a sfera, garantendo un fissaggio sicuro. Il materiale inox offre una resistenza eccellente alla corrosione, confermata dall’assenza di ruggine rossa dopo 48 ore di esposizione a nebbie saline, e resiste a temperature da -80 °C fino a +540 °C. Senza alogeni, è conforme alla norma EN IEC 62275:2019, assicurando qualità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il prodotto è fornito in confezioni da 50 pezzi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo, inox, 500 x 7,9 mm (x 50) consigliata per installazioni e impianti in ambienti corrosivi (industria alimentare, chimica, settore ospedaliero, ecc.). Vantaggio: è possibile stringere a mano il prodotto. Articolo pratico grazie al sistema di bloccaggio a scatto a sfera.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

500 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

spessore nastro

0,26 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

omologazione UL

larghezza della banda

7,9 mm

Resistenza alla trazione min.

1200 N

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

152 ... 152 mm

temperatura di montaggio

-80 ... 538 °C

Serie

Biz Colliers

Fascetta inox 500x7,9mm bloccaggio a scatto per installazioni corrosive
€ 53,44 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info