› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo inox 7,9x350 mm per ambienti corrosivi

Cod. Rexel BLBIZ300123
Cod. Produttore BIZ300123
Cod. EAN 3701395128474

Informazioni principali

  • Lunghezza: 350 mm
  • Larghezza: 7,9 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Resistenza trazione: 1200 N
  • Ø max serraggio: 102 mm
  • Temperatura: -80°C a +540°C
  • Serie: Biz Colliers
  • Confezione: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio realizzate in acciaio inossidabile AISI 304 di alta qualità, con dimensioni di 7,9 mm di larghezza e 350 mm di lunghezza. Progettate per garantire una resistenza superiore in ambienti corrosivi, come industrie alimentari, chimiche, lattiere e ospedali, grazie alla loro elevata durezza e alla capacità di resistere a temperature da -80 °C fino a +540 °C. Offrono una resistenza alla trazione di 1200 N e un serraggio massimo di 102 mm, con chiusura a sfera che permette un serraggio manuale semplice e affidabile. Senza alogeni, resistenti alla formazione di ruggine rossa anche dopo 48 ore di esposizione a nebbie saline, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono durata e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo, inox, 350 x 7,9 mm (x 50) consigliata per installazioni e impianti in ambienti corrosivi (industria alimentare, chimica, settore ospedaliero, ecc.). Vantaggio: è possibile stringere a mano il prodotto. Articolo pratico grazie al sistema di bloccaggio a scatto a sfera.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

350 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

spessore nastro

0,26 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

omologazione UL

larghezza della banda

7,9 mm

Resistenza alla trazione min.

1200 N

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

102 ... 102 mm

temperatura di montaggio

-80 ... 538 °C

Serie

Biz Colliers

Fascetta stringicavo inox 7,9x350 mm per ambienti corrosivi
€ 40,68 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info